- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 防水 点検口のおすすめ人気ランキング
防水 点検口のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新110件の「防水 点検口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室 点検口」、「屋外用 点検口」、「外壁点検口」などの商品も取り扱っております。
モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕様吊元右仕上サッシプライマー
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
末広金具(SUEHIRO)点検口ドアー 2445-3付 CDB-Ⅲ
材質SPHC仕上液形変性エポキシ樹脂さび止め塗装(JPMS-28)
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。
フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。
遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
SEAFLO(シーフロ)SEAFLO インスペクションハッチ
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のインスペクションポート(点検口/インスペクションハッチ)です。
蓋を回すことで開閉ができ、ベース部分に組み込まれたオーリングにより防水性も高められています。
内径(Φmm)180外径(Φmm[Φinch])250[8]
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。
枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。
気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。
アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。
内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。
室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×54有効開口(mm)540×540適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
城東テクノ高気密型壁点検口 標準タイプ
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能!
蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口!
断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。
逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン
プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミ色ホワイトタイプ丁番
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
用途室内用材質アルミ製色シルバー仕上アルマイト処理
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225付属品9.5mm用ボード押え部材×4個。12.5mm用ボード押え部材×4個適合プラスターボード9.5mm、12.5mm色オフホワイト
1台
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。
4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
塗装色クリーム色仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
枠込み25mmタイプです。
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上サッシプライマー吊元右
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5開き角度(度)100